Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Putzband 4840 Premiumm, 33m x 1300mm, gelb


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     7223-04840-00020-15
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04840-00020-15
EAN/GTIN:
     4042448237712
Suchbegriffe:
Putz-Band
Putz-Klebeband
Putzband
Stein-Band
tesa Putzband 4840 Premiumm, 33m x 1300mm, gelb
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Länge:
33 m
Breite:
1300 mm
Menge pro VE:
1
Weitere Suchbegriffe: Steinband, Steinklebeband, putzband gelb tesa, putzband gelb, tesa putzband, Putz-Band; Putz-Klebeband; Putzband; Stein-Band; Steinband; Steinklebeband
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
unbekannt
€ 7,90*
ab € 138,95*
€ 200,56*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 164,56*
€ 201,74*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 138,00*
€ 210,34*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 200,56*
€ 238,67
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 195,62*
€ 232,79
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 188,10*
€ 223,84
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 169,23*
€ 201,38
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 153,08*
€ 182,17
pro Rolle
ab 54 Rollen
€ 146,43*
€ 174,25
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 138,95*
€ 165,35
pro Rolle
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.