Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesapack 4713, 500m x 50mm, weiss


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     7223-04713-00006-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04713-00006-00
EAN/GTIN:
     4063565094125
Suchbegriffe:
Packband
Packklebeband
Paket-Klebeband
Paketband
tesa® 4713 ist ein universell einsetzbares Verpackungsklebeband auf Basis eines feinen Krepppapierträgers und einer Naturkautschukklebmasse. Der Träger von tesa® 4713 besteht aus Papier, das aus vorbildlich bewirtschafteten, zertifizierten Wäldern und anderen kontrollierten Quellen gewonnen wird. Das lösemittelfrei hergestellte Naturkautschuk-Klebesystem zeichnet sich durch eine gute Haftung auf unterschiedlichsten Oberflächen sowie eine gute Anfangsklebkraft aus. Hauptanwendung Verschluss von Verpackungen, Geeignet für leichtgewichtige Kartons, Gute Klebkraft auf unterschiedlichen Kartonqualitäten, Geeignet für manuelle und automatische Applikation, Recyclingfreundliches Klebeband, geprüft nach INGEDE-Methode
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Länge:
500 m
Breite:
50 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
unbekannt
6
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 17,10*
€ 26,00*
6 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 103,35*
€ 161,41002*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 26,00*
€ 30,94
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 25,02*
€ 29,77
pro Rolle
ab 18 Rollen
€ 24,05*
€ 28,62
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 23,07*
€ 27,45
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 22,15*
€ 26,36
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 21,23*
€ 25,26
pro Rolle
ab 288 Rollen
€ 20,30*
€ 24,16
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 17,10*
€ 20,35
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 156,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.