| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-04713-00006-00 Herst.-Nr.: 04713-00006-00 EAN/GTIN: 4063565094125 |
| |
|
| | |
| tesa® 4713 ist ein universell einsetzbares Verpackungsklebeband auf Basis eines feinen Krepppapierträgers und einer Naturkautschukklebmasse. Der Träger von tesa® 4713 besteht aus Papier, das aus vorbildlich bewirtschafteten, zertifizierten Wäldern und anderen kontrollierten Quellen gewonnen wird. Das lösemittelfrei hergestellte Naturkautschuk-Klebesystem zeichnet sich durch eine gute Haftung auf unterschiedlichsten Oberflächen sowie eine gute Anfangsklebkraft aus. Hauptanwendung Verschluss von Verpackungen, Geeignet für leichtgewichtige Kartons, Gute Klebkraft auf unterschiedlichen Kartonqualitäten, Geeignet für manuelle und automatische Applikation, Recyclingfreundliches Klebeband, geprüft nach INGEDE-Methode Weitere Informationen: | | Farbe: | weiss | Länge: | 500 m | Breite: | 50 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |