| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-04713-00001-00 Herst.-Nr.: 04713-00001-00 EAN/GTIN: 4063565087042 |
| |
|
| | |
| tesa® 4713 ist ein universell einsetzbares Verpackungsklebeband auf Basis eines feinen Krepppapierträgers und einer Naturkautschukklebmasse. Der Träger von tesa® 4713 besteht aus Papier, das aus vorbildlich bewirtschafteten, zertifizierten Wäldern und anderen kontrollierten Quellen gewonnen wird. Das lösemittelfrei hergestellte Naturkautschuk-Klebesystem zeichnet sich durch eine gute Haftung auf unterschiedlichsten Oberflächen sowie eine gute Anfangsklebkraft aus. Hauptanwendung Verschluss von Verpackungen, Geeignet für leichtgewichtige Kartons, Gute Klebkraft auf unterschiedlichen Kartonqualitäten, Geeignet für manuelle und automatische Applikation, Recyclingfreundliches Klebeband, geprüft nach INGEDE-Methode Weitere Informationen: | | Farbe: | chamois | Länge: | 50 m | Breite: | 75 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 6 | | pro Rolle | € 5,99* | ab € 2,69* | € 3,58* | | | | | 1 Tag | | | 6 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 2,68* | € 3,59* | | | | | 1 Tag | | | 6 | | pro Rolle | € 5,50* | ab € 2,75* | € 3,66* | | | | | 5 Tage | | | 6 | | pro Rolle | € 5,99* | ab € 2,81* | € 3,74* | | | | Lager 7223 | | | | 24 | | pro Rolle | € 7,90* | ab € 2,59* | € 3,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Rollen | Mindestbestellmenge: 24 Rollen ( entspricht € 94,08* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7223 | | Versand: Lager 7223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|