Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verpackungsklebeband Papier tesapack® 4713 chamois L.50m B.75mm TESA


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-3000265588
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04713-00001-00
EAN/GTIN:
     4063565087042
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Packband
Packklebeband
Paket-Klebeband
Paketband
für leichtgewichtige Kartons · universell einsetzbares Verpackungsklebeband auf Basis eines feinen Krepppapierträgers · gute Klebkraft auf unterschiedlichen Kartonqualitäten · geeignet für die manuelle und automatische Applikation · Papier aus vorbildlich bewirtschafteten, FSC®- zertifizierten Wäldern und anderen kontrollierten Quellen · recyclingfreundlich · Klebmasse: Naturkautschuk · Gesamtdicke: 0,125 mm · Reißkraft: 30 N/cm · Reißdehnung: 10 %Weitere technische Eigenschaften:· Klebmasse: Naturkautschuk· Trägerart: hoch gekrepptes Papier· Gesamtdicke: 0,125mm· Reißkraft: 30N/cm
Weitere Informationen:
Breite:
75 mm
Länge:
50 m
Farbe:
chamois
Modell:
4713
Marke:
TESA
Weitere Suchbegriffe: Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Papier-Klebeband, Papier-Packband, Papierklebeband, Papierpackband, papierpackband 75mm x 50m, papier-klebeband tesa, papier klebeband, Klebeband, Klebebänder, Packbänder, Verpackungsband, Verpackungsklebebänder
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
86
6
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 2,74*
€ 3,63*
Lager 1498
115
6
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 2,75*
€ 3,64*
6 Tage
115
6
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 2,81*
€ 3,71*
7 Tage
unbekannt
24
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 2,58*
€ 3,94*
1 Tag
115
18
pro Rolle
Frei Haus
ab € 2,74*
€ 3,98*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 3,64*
€ 4,33
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 3,61*
€ 4,30
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 3,56*
€ 4,24
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 3,41*
€ 4,06
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 2,75*
€ 3,27
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 21,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.