Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesaband 4688 Standard, 50m x 1300mm, schwarz


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     7223-04688-50002-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04688-50002-00
EAN/GTIN:
     4042448032201
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
tesa gewebeband 50m
tesaband 4688 Standard, 50m x 1300mm, schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
50 m
Breite:
1300 mm
Menge pro VE:
1
Weitere Suchbegriffe: gewebeband schwarz, gewebeband, Gewebe-Band; Gewebe-Klebeband; Gewebeband; Gewebeklebeband
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
unbekannt
€ 7,90*
ab € 302,69*
€ 417,43*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 362,21*
€ 419,83*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 302,80*
€ 426,50*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 417,43*
€ 496,74
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 407,91*
€ 485,41
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 392,24*
€ 466,77
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 353,26*
€ 420,38
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 331,57*
€ 394,57
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 317,15*
€ 377,41
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 302,69*
€ 360,20
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 6,0538* pro Meter)
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.