Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesaband 4688 Standard, 50m x 1300mm, schwarz


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04688-50002-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04688-50002-00
EAN/GTIN:
     4042448032201
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
tesaband 4688 Standard, 50m x 1300mm, schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
50 m
Breite:
1300 mm
Menge pro VE:
1
Weitere Suchbegriffe: tesa® gewebeband schwarz 50m, gewebe-band tesa, gewebe band, Gewebe-Band; Gewebe-Klebeband; Gewebeband; Gewebeklebeband
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 302,87*
€ 412,23*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 359,35*
€ 414,57*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 304,47*
€ 421,05*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 421,05*
€ 501,05
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 409,51*
€ 487,32
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 388,14*
€ 461,89
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 345,42*
€ 411,05
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 328,04*
€ 390,37
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 313,33*
€ 372,86
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 304,47*
€ 362,32
pro Rolle
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.