Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesaband 4651 Premium, 50m x 30mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     7223-04651-00516-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04651-00516-00
EAN/GTIN:
     4005800224249
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
tesaband 4651 Premium, 50m x 30mm, blau
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Länge:
50 m
Breite:
30 mm
Menge pro VE:
5
Weitere Suchbegriffe: Abdeckband, Abklebeband, Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, Duck Tape, Duct Tape, Panzer-Band, Panzer-Tape, Panzerband, Panzertape, gewebeband 30mm x 50m tesa blau, duck tape, panzerband tesa, Abdeckband; Abklebeband; Gewebe-Band; Gewebe-Klebeband; Gewebeband; Gewebeklebeband; Klebeband Krepp; Krepp-Klebeband; Kreppband; Kreppklebeband; Malerkrepp
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 5,46*
ab € 21,85*
€ 27,42*
Lager 7223
45
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 19,46*
€ 27,67*
1
pro Stück
€ 4,60*
ab € 20,84*
€ 28,00*
6 Tage
10
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 27,30*
€ 33,29*
1 Tag
10
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 30,02*
€ 35,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 15 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 840 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 138,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Staedtler
319 F-9
ab € 1,13*
Zubehör
Staedtler
319 S-9
ab € 1,22*
Zubehör
tesa
60560000000
ab € 838,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.