Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesaband 4651 Premium, 25m x 25mm, gelb


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     7223-04651-00115-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04651-00115-00
EAN/GTIN:
     4005800041082
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
tesaband 4651 Premium, 25m x 25mm, gelb
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Länge:
25 m
Breite:
25 mm
Menge pro VE:
12
Weitere Suchbegriffe: tesa gewebeband gelb 25,0 mm x 25,0 m, gewebe-band tesa, gewebe band, Bodenmarkierband; Bodenmarkierungsband; Gewebe-Band; Gewebe-Klebeband; Gewebeband; Gewebeklebeband
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
Frei Haus
ab € 13,38834*
€ 16,77834*
17 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,87*
ab € 13,39*
€ 16,83*
Lager 7223
nicht lagernd
12
€ 7,90*
ab € 13,97*
€ 19,68*
1
€ 8,00*
ab € 34,39*
€ 50,32*
1
€ 8,00*
ab € 34,31*
€ 50,98*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Rollen
€ 19,68*
€ 23,42
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 18,80*
€ 22,37
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 18,11*
€ 21,55
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 17,41*
€ 20,72
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 16,99*
€ 20,22
pro Rolle
ab 1728 Rollen
€ 16,71*
€ 19,88
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 13,97*
€ 16,62
pro Rolle
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 0,5588* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Rollen
Mindestbestellmenge: 12 Rollen ( entspricht € 236,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1A Tapes
3051.25.1000
ab € 24,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.