| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#TESA046510011500 Herst.-Nr.: 04651-00115-00 EAN/GTIN: 4005800041082 |
| |
|
| | |
| - Kennzeichnen, Verpacken, Bündeln, Markieren, Abdichten, Befestigen, Einfassen, Umkleben und Fixieren
- Auch als Geräusch- und Scheuerschutz sowie für Außenverklebungen geeignet
- bewährtes, universell einsetzbares Gewebeklebeband aus Zellwollgewebe mit Kunststoffbeschichtung
- stark klebend, schmiegsam, hohe Wetter- und Reißfestigkeit sowie Wasserdichtheit
- beschriftbar
Weitere Informationen: | | Breite: | 25 mm | Bruttogewicht: | 0.1310 kg | Farbe: | gelb | Farbname: | gelb | Gesamtdicke: | 0,31 mm | Klebkraft: | 3,3 N/cm | Klebmasse: | Naturkautschuk | Marke: | Tesa | Reißdehnung: | 13 % | Reißkraft: | 100 N/cm | Rollenlänge: | 25 m | Temperaturbeständigkeit: | 130 Grad C (bis 0,5 Stunden) | Trägermaterial: | Gewebe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gewebeband gelb, gewebeband, 04651, 4651, Gewebe, GewebeKlebeband, Klebeband, Packband, tesaband, Verpackungs, Verpackungs-Klebeband, VerpackungsKlebeband |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 13,32834* | € 16,70834* | | | | Lager 467 | | | | 12 | | € 5,87* | ab € 13,34* | € 16,76* | | | | | | | | | 1 | | € 8,00* | ab € 34,34* | € 51,05* | | | | | | | | 1 | | € 8,00* | ab € 34,59* | € 51,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 0,5336* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Rollen | Mindestbestellmenge: 12 Rollen ( entspricht € 201,12* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|