| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-04595-00001-00 Herst.-Nr.: 04595-00001-00 EAN/GTIN: 4042448229465 |
| |
|
| | |
| tesa 4595, 25m x 25mm, weiss Weitere Informationen: | | Farbe: | weiss | Länge: | 25 m | Breite: | 25 mm | Menge pro VE: | 6 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PES-Klebeband, PES-Packband, Polyester-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa packband weiß, glasfaser gewebeband, tesa glasfaser-gewebeband, Glasfaser-Gewebeband; Glasfasergewebeband; Glasgewebebänder; Packband; Packklebeband; Paket-Klebeband; Paketband; Paketierband; Paketklebeband; PES-Klebeband; PES-Packband; Polyester-Packband; Verpackungsklebeband |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7223 | | | | 48 | | € 7,90* | ab € 4,13* | € 5,89* | | | | | | 17 Tage | | | 48 | | Frei Haus | ab € 4,93* | € 5,92* | | | | | 7 Tage | | | 48 | | Frei Haus | ab € 4,14* | € 6,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 0,1652* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Rollen | Mindestbestellmenge: 48 Rollen ( entspricht € 282,72* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7223 | | Versand: Lager 7223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|