Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 4595, 25m x 25mm, weiss


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04595-00001-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04595-00001-00
EAN/GTIN:
     4042448229465
Suchbegriffe:
Glasfaser-Gewebeband
Glasfasergewebeband
Glasgewebeband
Glasgewebebänder
tesa 4595, 25m x 25mm, weiss
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Länge:
25 m
Breite:
25 mm
Menge pro VE:
6
Weitere Suchbegriffe: PES-Klebeband, PES-Packband, Polyester-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa packband weiß, glasfaser gewebeband, tesa glasfaser-gewebeband, Glasfaser-Gewebeband; Glasfasergewebeband; Glasgewebebänder; Packband; Packklebeband; Paket-Klebeband; Paketband; Paketierband; Paketklebeband; PES-Klebeband; PES-Packband; Polyester-Packband; Verpackungsklebeband
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
48
€ 7,90*
ab € 4,13*
€ 5,89*
17 Tage
nicht lagernd
48
Frei Haus
ab € 4,93*
€ 5,92*
Lager 42XH2
unbekannt
48
Frei Haus
ab € 4,14*
€ 6,07*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Rollen
€ 6,07*
€ 7,22
pro Rolle
ab 96 Rollen
€ 5,82*
€ 6,93
pro Rolle
ab 144 Rollen
€ 5,48*
€ 6,52
pro Rolle
ab 240 Rollen
€ 4,85*
€ 5,77
pro Rolle
ab 480 Rollen
€ 4,56*
€ 5,43
pro Rolle
ab 1536 Rollen
€ 4,34*
€ 5,16
pro Rolle
ab 24000 Rollen
€ 4,14*
€ 4,93
pro Rolle
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 0,1656* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Rollen
Mindestbestellmenge: 48 Rollen ( entspricht € 291,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.