| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-04434-60006-00 Herst.-Nr.: 04434-60006-00 EAN/GTIN: 4005800130953 |
| |
|
| | |
| tesakrepp 4434 Elelefantenhaut, 25m x 950mm, gelb Weitere Informationen: | | Farbe: | gelb | Länge: | 25 m | Breite: | 950 mm | Menge pro VE: | 3 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7223 | | | | 3 | | € 7,90* | ab € 653,61* | € 803,99* | | | | | | 14 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 649,94* | € 806,69* | | | | | 17 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 774,42* | € 808,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 26,1444* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Rollen | Mindestbestellmenge: 3 Rollen ( entspricht € 2.411,97* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7223 | | Versand: Lager 7223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|