Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesakrepp 4324, 50m x 980mm, pastellgelb


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     7223-04324-70002-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04324-70002-00
EAN/GTIN:
     4005800130151
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
tesakrepp 4324, 50m x 980mm, pastellgelb
Weitere Informationen:
Farbe:
pastellgelb
Länge:
50 m
Breite:
980 mm
Menge pro VE:
3
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, abdeckband tesa, abdeckband, Abdeckband; Abklebeband; Klebeband Krepp; Krepp-Klebeband; Kreppband; Kreppklebeband; Malerkrepp
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
unbekannt
3
€ 7,90*
ab € 609,06*
€ 744,39*
14 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 610,67*
€ 747,04*
17 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 721,29*
€ 748,62*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Rollen
€ 744,39*
€ 885,82
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 733,83*
€ 873,26
pro Rolle
ab 9 Rollen
€ 705,61*
€ 839,68
pro Rolle
ab 15 Rollen
€ 667,87*
€ 794,77
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 612,22*
€ 728,54
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 610,34*
€ 726,30
pro Rolle
ab 1500 Rollen
€ 609,06*
€ 724,78
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 12,1812* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Rollen
Mindestbestellmenge: 3 Rollen ( entspricht € 2.233,17* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.