| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-04163-00001-07 Herst.-Nr.: 04163-00001-07 EAN/GTIN: 4042448885654 |
| |
|
| | |
| tesaflex 4163, 33m x 19mm, weiss Weitere Informationen: | | Farbe: | weiss | Länge: | 33 m | Breite: | 19 mm | Menge pro VE: | 5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektroisolierband, Isoband, Isolierband, Abdeckband, Abklebeband, Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, isolierband tesa weiß, tesa elektroisolierband, elektroisolierband, Abdeckband; Abklebeband; Elektroisolierband; Gewebe-Band; Gewebe-Klebeband; Gewebeband; Gewebeklebeband; Isoband; Isolierband; Klebeband Krepp; Krepp-Klebeband; Kreppband; Kreppklebeband; Malerkrepp |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 4,32* | € 6,38* | | | | | 17 Tage | | | 5 | | € 5,87* | ab € 5,66* | € 7,41* | | | | Lager 7223 | | | | 5 | | € 7,90* | ab € 5,08* | € 7,84* | | | | | | 17 Tage | | | 5 | | € 6,80* | ab € 6,03* | € 7,94* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 5,41* | € 7,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 33 Meter (ab € 0,15394* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 39,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7223 | | Versand: Lager 7223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|