Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckband tesaflex Premium 4163 19mm x 33m weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     467-#TESA041630000107
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04163-00001-07
EAN/GTIN:
     4042448885654
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
  • Abdecken von Gummiprofilen
  • äußerst schmiegsam
Weitere Informationen:
Bandbreite:
19 mm
Breite:
19 mm
Bruttogewicht:
0.0112 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Gesamtdicke:
0,13 mm
Klebkraft:
1,8 N/cm
Klebmasse:
Acrylat
Marke:
Tesa
Reißdehnung:
250 %
Reißkraft:
30 N/cm
Rollenlänge:
33 m
Temperaturbeständigkeit:
105 Grad C
Trägermaterial:
Weich-PVC-Folie
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 4,32*
€ 6,38*
Lager 467
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 5,66*
€ 7,41*
6 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 5,08*
€ 7,84*
17 Tage
nicht lagernd
5
€ 6,80*
ab € 6,03*
€ 7,94*
1
€ 4,00*
ab € 5,41*
€ 7,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 125 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
1 Stück enthält 33 Meter (ab € 0,17152* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 37,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.