| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2775066 Herst.-Nr.: 04163-00001-07 EAN/GTIN: 4042448885654 |
| |
|
| | |
| Farbe = Weiß Breite = 19mm Länge = 33m Trägermaterial = PVC Stärke = 0.126mm Handelsname = TESA Weitere Informationen: | | Farbe: | Weiß | Breite: | 19mm | Länge: | 33m | Trägermaterial: | PVC | Stärke: | 0.126mm | Handelsname: | TESA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektroisolierband, Isoband, Isolierband, Abdeckband, Abklebeband, Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, isolierband tesa weiß, tesa elektroisolierband, elektroisolierband, 2775066, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Isolierbänder, Tesa, 041630000107 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 4,32* | € 6,38* | | | | | | 16 Tage | | | 5 | | € 5,87* | ab € 5,66* | € 7,41* | | | | | 6 Tage | | | 5 | | € 7,90* | ab € 5,08* | € 7,84* | | | | | 16 Tage | | | 5 | | € 6,80* | ab € 6,03* | € 7,94* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 5,41* | € 7,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 33 Meter (ab € 0,13091* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|