|  |
 |
| Artikel-Nr.: 7223-04104-00030-00 Herst.-Nr.: 04104-00030-00 EAN/GTIN: 4005800019678 |
| |
|
|  |  |
 | tesafilm 4104, 66m x 100mm, transparent Weitere Informationen:  |  | Farbe: | transparent | Länge: | 66 m | Breite: | 100 mm | Menge pro VE: | 3 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: PVC-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa packband klar, pvc-packband transparent, pvc packband, Klebe-Streifen; Klebebandstreifen; Klebefilm; Klebestreifen; Packband; Packklebeband; Paket-Klebeband; Paketband; Paketierband; Paketklebeband; PVC-Band; PVC-Klebeband; PVC-Packband; Verpackungsklebeband |
|  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 15 Tage |  | | 3 |  | € 5,87* | ab € 44,43* | € 57,45* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | € 5,95* | ab € 44,79* | € 58,04* |  |  |  | Lager 7223 | |  | | 3 |  | € 4,90* | ab € 40,52* | € 61,22* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,95* | ab € 46,34* | € 61,91* |  |  |  | | 4 Tage |  | | 3 |  | Frei Haus | ab € 40,55* | € 63,19* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 7223 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,61394* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Rollen | Mindestbestellmenge: 3 Rollen ( entspricht € 183,66* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 7223 |  | Versand: Lager 7223 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* |  | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|