Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handabroller mit Bremse Rollenbreite max. 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-8114890
Hersteller:
     HADE Heinrich Dornseifer
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filamentabroller
Handabroller
Handabroller Packband
Packbandabroller
Handabroller mit Bremse 100 mm • Robuste Verarbeitung für den dauerhaften Einsatz • Ergonomisch geformter Griff für ermüdungsfreies Arbeiten • Durch die Ablaufbremse kann das Abrollverhalten des Klebebandes beeinflusst werden • Mit Andrucklasche und Dorn sowie Schneidemesser • Ideal für PP-Qualitäten • Ersatzteile lieferbar • Geeignet für Klebebandrollen mit einer max. Breite von 100 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
HADE
Klebebandtyp:
Packband
Produkteigenschaften:
Andrucklasche | Bremse | Schneidvorrichtung
Kern-Ø:
76 mm
Länge:
66 m
max. Rollenbreite:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Paketbandabroller, hade handabroller, handabroller, handabroller 66m, Packbänderspender 100mm Rolle, Klebebandspender mit Bremse, spender für Klebebänder mit Bremse, Abroller für Klebebänder mit Bremse, Packbänderabroller 100mm Rolle, Klebebänderabroller mit Bremse, Klebebänderspender mit Bremse, Packbandspender 100mm Rolle, spender für Klebeband mit Bremse, Abroller für Klebeband mit Bremse, Klebebandabroller mit Bremse, Packbandabroller 100mm Rolle, Klebebänderabroller, Klebebandspender, Klebebänderspender, spender, Abroller, Klebebandabroller, Abrollgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,47*
€ 157,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,10*
€ 157,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,06*
€ 147,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,05*
€ 140,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,83*
€ 125,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
04104-00030-00
ab € 40,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.