Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesa 4089 Paketband, PP, bronzefarben, Stärke 46μm, 48mm x 66m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-692621
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04089-00255-06
EAN/GTIN:
     5060641270328
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
PP-Klebeband
Trägermaterial = PP
Breite = 48mm
Länge = 66m
Stärke = 46µm
Farbe = bronzefarben
Dispenser Typ = Auto, Manuell
Reißdehnung = 145%
Zugfestigkeit = 43N/cm
Weitere Informationen:
Trägermaterial:
PP
Breite:
48mm
Länge:
66m
Stärke:
46µm
Farbe:
bronzefarben
Dispenser Typ:
Auto, Manuell
Reißdehnung:
145%
Zugfestigkeit:
43N/cm
Weitere Suchbegriffe: PP-Packband, Polypropylen-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pp-klebeband 48 mm x 66 lfm, pp-klebeband, tesa pp-klebeband, 692621, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Paketbänder, Tesa, 040890025506, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Packing Tapes
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
85
1
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 1,84*
€ 2,65*
Lager 108
1
pro Rolle
€ 8,95*
ab € 1,79*
€ 2,68*
1 Tag
1117
1
pro Rolle
€ 5,49*
ab € 1,87*
€ 2,68*
5 Tage
465
36
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 1,74*
€ 2,70*
16 Tage
nicht lagernd
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 2,05*
€ 2,71*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 2,68*
€ 3,19
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 2,39*
€ 2,84
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 2,37*
€ 2,82
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 2,31*
€ 2,75
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 2,23*
€ 2,65
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 1,79*
€ 2,13
pro Rolle
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Beiersdorf
57212-00000-04
ab € 1,44*
Ähnlich
Pro Power
GFABRN
ab € 5,77*
Ähnlich
RS Pro
1769806
ab € 4,05*
Ähnlich
RS Pro
1769805
ab € 2,08*
Ähnlich
Soennecken
5861
ab € 3,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.