Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Packband tesapack 04089-00006-06 66mx50mm braun


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Sammelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-164229670
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04089-00006-06
EAN/GTIN:
     4005800079566
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
PP-Klebeband
tesapack® 4089 ist unviversell einsetzbar für den Verschluss von leichten bis mittelschweren Versandschachteln.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
tesapack® 4089
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Packband tesapack® 4089
Maße:
50 mm x 66 m (B x L)
Dicke der Folie:
28 µm
Gesamtdicke:
46 µm
Aufdruck vorhanden:
Nein
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Nein
Abrollgeräusch:
hoch
Reißfestigkeit:
gering
Reißdehnung:
145 %
Trägermaterial:
Polypropylen
Werkstoff:
Naturkautschuk
Farbe:
braun
Weitere Suchbegriffe: PP-Packband, Polypropylen-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pp-klebeband 48 mm x 66 lfm, pp-klebeband, tesa pp-klebeband, Klebeband, Klebebänder, Kleberollen, Packbänder, Packmaterialien, Paketbänder, Paketklebebänder, Verpackungsklebebänder
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
39
1
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 1,83*
€ 2,59*
4 Tage
429
36
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 1,72*
€ 2,61*
1
pro Rolle
€ 8,95*
ab € 1,80*
€ 2,62*
1 Tag
1050
1
pro Rolle
€ 5,49*
ab € 1,84*
€ 2,62*
16 Tage
nicht lagernd
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 2,04*
€ 2,63*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 2,59*
€ 3,08
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 2,38*
€ 2,83
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 2,35*
€ 2,80
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 2,32*
€ 2,76
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 2,20*
€ 2,62
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 1,83*
€ 2,18
pro Rolle
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Beiersdorf
57212-00000-04
ab € 1,45*
Ähnlich
Pro Power
GFABRN
ab € 5,76*
Ähnlich
RS Pro
1769806
ab € 4,04*
Ähnlich
RS Pro
1769805
ab € 3,64*
Ähnlich
Soennecken
5861
ab € 3,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.