Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

930512 Flexibler LED Stripe 24V3000K 50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
930512 Flexibler LED Stripe 24V3000K 50m
Artikel-Nr.:
     721-35015596
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     930512
EAN/GTIN:
     4042943161468
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Deko-Light, Stripe, Standard, SMD, 24V-14W, 3000K, 50m, Lichtstrom 1m: 1100 lm,
Weitere Suchbegriffe: led streifen 50m, led streifen, led streifen 3000k, Stripe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 926,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.055,38*
€ 1.255,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.013,80*
€ 1.206,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 979,32*
€ 1.165,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 926,20*
€ 1.102,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.