Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

59141501 Wallbox Pure Polar 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wallbox, Polar, Schutzart IP54, max. Leiterquerschnitt 6², Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsspannung 400V AC, halogenfrei
Wallbox, Polar, Schutzart IP54, max. Leiterquerschnitt 6², Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsspannung 400V AC, halogenfrei
Wallbox, Polar, Schutzart IP54, max. Leiterquerschnitt 6², Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsspannung 400V AC, halogenfrei
Wallbox, Polar, Schutzart IP54, max. Leiterquerschnitt 6², Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsspannung 400V AC, halogenfrei
Wallbox, Polar, Schutzart IP54, max. Leiterquerschnitt 6², Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsspannung 400V AC, halogenfrei
Wallbox, Polar, Schutzart IP54, max. Leiterquerschnitt 6², Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsspannung 400V AC, halogenfrei
Wallbox, Polar, Schutzart IP54, max. Leiterquerschnitt 6², Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsspannung 400V AC, halogenfrei
Artikel-Nr.:
     721-04579639
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     59141501
EAN/GTIN:
     4013902675739
Suchbegriffe:
Elektromobilität
Wallbox
Wallbox für Elektroauto
Wallbox 11 kW
Wallbox-ideal zum sicheren Laden von Elektrofahrzeugen im privaten Bereich, einf
Weitere Suchbegriffe: Wandladestation, Ladestation, Ladestation elektroauto, Ladestation für zu Hause, Heimladestation, Ladepunkt, elektroauto laden zuhause, AC Laden, Laden mit Wechselstrom, Ladeinfrastruktur, elektrisch tanken, Lademöglichkeit, Ladeart, elektrisch betriebene Fahrzeuge, App Integration, App Konfiguration, Stecker Typ 2, Anschlussstecker Typ 2, 5m Ladekabel, Autorisierung, Freischaltung, RFID, NFC, Ladestrom variabel einstellbar, Wandmontage, Stelenmontage, einfache Installation, einfache Montage, IP54, 1-phasig 230V, 3-phasig 400V, EV, BEV, DC-Fehlerstromerkennung, Schutzklasse II, USB, LED Statusanzeige, Buzzer, Akustische Signale, Kabelmanagement, Weiß, Polar, geringe Tiefe, flach, designorientiert, minimalistisch, Polycarbonat, spelsberg e bike ladestation, aufladestation e auto, elektroauto aufladen zuhause, auto ladestation für zuhause, ladestation auto, ladestation für elektroauto, e auto ladestation, auto ladestation, ladestation carport, ladestation zuhause, e auto ladestation zu hause, e ladestation für zu hause, wallbox mit solar, elektro wallbox, wallbox kaufen, wallbox zuhause, wallboxen elektroauto, wallbox zu hause, wallbox für plug in hybrid, wallbox smart home, auto wallbox, wallbox mit app, wallbox privat, wallbox für zu hause, welche wallbox für zuhause, kfz wallbox, wallbox für e auto, hersteller wallbox, smarte wallbox, wallbox installation, 11kw wallbox, intelligente wallbox, intelligent wallbox 11 kw, wallbox funktion
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 534,11*
€ 608,66*
Frei Haus
ab € 519,90*
€ 609,16*
Frei Haus
ab € 540,62*
€ 614,50*
€ 5,95*
ab € 540,21*
€ 614,81*
Lager 721
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 545,38*
€ 624,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 624,20*
€ 742,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 613,79*
€ 730,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 595,56*
€ 708,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 578,94*
€ 688,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 545,38*
€ 649,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
59180601
ab € 258,55*
Zubehör
Spelsberg
59180901
ab € 125,64*
Zubehör
Spelsberg
59181301
ab € 19,39*
Zubehör
Spelsberg
59180701
ab € 29,87*
Zubehör
Spelsberg
59181101
ab € 25,48*
Zubehör
Spelsberg
59180101
ab € 630,87*
Zubehör
Spelsberg
59180201
ab € 678,14*
Zubehör
Spelsberg
59180301
ab € 723,27*
Zubehör
Spelsberg
59180401
ab € 781,29*
Zubehör
Spelsberg
59180501
ab € 85,47*
Zubehör
Spelsberg
59181501
ab € 236,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.