Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wallbox Stele


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wallbox Stele
Wallbox Stele
Wallbox Stele
Wallbox Stele
Wallbox Stele
Wallbox Stele
Wallbox Stele
Artikel-Nr.:
     C1173-59180201
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     59180201
EAN/GTIN:
     4013902678983
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standfuß
Standsäule
Pfosten
Pole
Wallbox Stele-inkl. Kabelhalterung, Material Edelstahl (V2A), für die einfache Montage im Außenbereich, inkl. Befestigungsschrauben für die Spelsberg Wallbox, Bohrungen für Kabeldurchführung sowie zur Befestigung von Zubehör vorgesehen, zusätzliches Befestigungsmaterial in Abhängigkeit des Fundaments erforderlich, Stele zur Montage einer Spelsberg Wallbox, inkl. Wetterschutzdach aus Edelstahl (V2A), optional erweiterbar mit Erweiterungs-Set für eine zweite Spelsberg Wallbox
Abmessungen: 402 x 1383 x 307mm
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montagesäule/-pfosten | Sockel
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 678,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 777,05*
€ 924,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 771,68*
€ 918,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 744,56*
€ 886,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 721,60*
€ 858,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 678,14*
€ 806,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
59180601
ab € 258,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.