Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wallbox 5m Kabel Typ2, 11kW/3,7KW PurePolar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wallbox 5m Kabel Typ2, 11kW/3,7KW PurePolar
Wallbox 5m Kabel Typ2, 11kW/3,7KW PurePolar
Artikel-Nr.:
     6012-37767350
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     59141501
EAN/GTIN:
     4013902675739

Wallbox 5m Kabel Typ2, 11kW/3,7KW PurePolar

Wallbox-zum schnellen und sicheren Laden von Elektrofahrzeugen im privaten Bereich, Ladeleistung bis 11 kW (3-phasig) / 3,7 kW (1-phasig) und einem maximalen Ladestrom von 16 A, Ladeleistung variabel einstellbar, integrierte DC-Fehlerstromerkennung für Gleichfehlerströme = 6 mA und Temperaturüberwachung für einen sicheren Ladevorgang, stilvolles Design und kompakte Gehäuseabmessungen für Wand- und Stelenmontage, Schutzart IP54, maximaler Anschlussquerschnitt Versorgungsklemme 6mm², Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II.
Weitere Informationen:
Ausführung Anschluss Anlagenseite:
3-phasig
Anzahl der Ladepunkte:
1
Max. Leistung pro Ladepunkt:
11 kW
Nennanschlussleistung:
11 kW
Breite:
293 mm
Höhe:
293 mm
Tiefe:
110 mm
Montageart:
Wandmontage
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 518,46*
€ 606,29*
Frei Haus
ab € 537,74*
€ 606,30*
€ 5,95*
ab € 539,81*
€ 608,60*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 543,20*
€ 612,33*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 549,26*
€ 618,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 612,33*
€ 728,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 608,61*
€ 724,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 585,18*
€ 696,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 570,61*
€ 679,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 543,20*
€ 646,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
59180601
ab € 257,02*
Zubehör
Spelsberg
59180901
ab € 126,66*
Zubehör
Spelsberg
59181301
ab € 19,60*
Zubehör
Spelsberg
59180701
ab € 30,46*
Zubehör
Spelsberg
59181101
ab € 25,55*
Zubehör
Spelsberg
59180101
ab € 628,45*
Zubehör
Spelsberg
59180201
ab € 679,49*
Zubehör
Spelsberg
59180301
ab € 722,83*
Zubehör
Spelsberg
59180401
ab € 786,88*
Zubehör
Spelsberg
59180501
ab € 85,41*
Zubehör
Spelsberg
59181501
ab € 236,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.