| |
|
| Artikel-Nr.: 721-04568834 Herst.-Nr.: 292040 EAN/GTIN: 4050143049332 |
| |
|
| | |
| Schaltschrankdurchführung, M12/M16, 5-polig |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv pepperl+fuchs, induktiver näherungssensor, Adapter-Modul, Anschlusselement, Anschlussmodul, BNC-Adaptermodul, BNC-Einsatz, BNC-Kupplungsmodul, Blindabdeckung, Blinddeckel, Blindeinsatz, Blindmodul, Blindplatte, Buchse, Buchse (Jack), Connector, Crimpstecker, Data-Connector, Datenstecker, Doppeleinsatz, Doppelmodul, Dosenanschlussmodul, Einbauadapter, Einbaubuchse, Einsatz für modulares Anschluss-System, Einsatz für modulares Anschlusssystem, Einsteckmodul, Einzelmodul, GG45-Buchse, GG45-Stecker, Jack RJ, Kabelverbinder, Kabelverbinder für Kommunikationstechnik, Kabelverlängerung, Kat. 3 Verbinder, Kat. 5 Verbinder, Kat. 5E Verbinder, Kat. 6 Verbinder, Kat. 6A Verbinder, Kat. 7 Verbinder, Kat. 7A Verbinder, Kategorie 3-Einsatz, Kategorie 3-Verbindungsmodul, Kategorie 5-Einsatz, Kategorie 5-Verbindungsmodul, Kategorie 5E-Einsatz, Kategorie 5E-Verbindungsmodul, Kategorie 6-Einsatz, Kategorie 6-Verbindungsmodul, Kategorie 6A-Einsatz, Kategorie 6A-Verbindungsmodul, Kategorie 7-Einsatz, Kategorie 7-Verbindungsmodul, Kategorie 7A-Einsatz, Kategorie 7A-Verbindungsmodul, Keystone, Kommunikationstechnik-Steckverbinder, LAN-Einsteckmodul, LAN-Stecker, MJ-Buchse, MJ-Jack, MJ-Plug, MJ-Stecker, MJ-Steckverbinder, MT-RJ-Buchse, Modul, Modular Steckverbinder-System, Modular-Jack, Modular-Jack Buchse, Modular-Plug, Modular-Stecker, Modulareinsatz, Modularer Steckverbinder, Multimedia-Einsatz, Netzwerk-Stecker, Plug RJ, RJ-Steckverbinder, RJ10-Buchse, RJ10-Stecker, RJ11-Buchse, RJ11-Buchsen-Modul, RJ11-Stecker, RJ12-Buchse, RJ12-Stecker, RJ45-Anschlusselement, RJ45-Buchse, RJ45-Einsatz, RJ45-Jack, RJ45-Stecker, RJ9-Buchse, RJ9-Stecker, Rangierverteiler-Jack, Socket, Stecker (Plug), Stecker Westerntechnik, Steckverbinder, Steckverbinder Kommunikationstechnik, Tera-Buchse, Tera-Stecker, Verbinder, Verbindungsmodul, WE-Buchse, WE-Stecker, Western-Buchse, Western-Stecker, Western-Steckverbinder |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 15,94* | € 22,05* | | | | | 33 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 15,97* | € 22,16* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 16,15* | € 22,40* | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 16,39* | € 22,66* | | | | Lager 721 | | | | | | € 5,90* | ab € 19,29* | € 26,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 721 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 721 | | Versand: Lager 721 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|