Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

239194 8161/8-M12-0601-L KLE bl Los50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubung 1 - 6 mm 239194
Kabelverschraubung 1 - 6 mm 239194
Artikel-Nr.:
     721-04542687
Hersteller:
     STAHL
Herst.-Nr.:
     239194
EAN/GTIN:
     4046827065781
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubungen kunststoff
kabelverschraubung
kabelverschraubung ip66
Kabelverschraubung, mit Reduzierdichteinsatz, Ex i, M12 x 1,5 mm, 1 - 6 mm, mit
Weitere Suchbegriffe: Kabelverschraubungen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 5,97*
€ 7,50*
1
€ 5,46*
ab € 5,72*
€ 8,33*
21 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 5,73*
€ 8,34*
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 375,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R. STAHL
240044
ab € 1,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.