Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung 1 - 6 mm 239194


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubung 1 - 6 mm 239194
Kabelverschraubung 1 - 6 mm 239194
Artikel-Nr.:
     3517I-15873866
Hersteller:
     STAHL
Herst.-Nr.:
     239194
EAN/GTIN:
     4046827065781
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m12 pvc
kabelverschraubung
kabelverschraubung m12

Kabelverschraubung 1 - 6 mm 239194

Kabelverschraubung mit Reduzierdichteinsatz, explosionsgeschützt, Typ: 8161/8-M12-0601-L, Gewindegröße: M12x1,5 mm, Gewindelänge: 15 mm, Werkstoff: Polyamid, Farbe: blau, Klemmbereich: 1 ... 6 mm, Schlüsselweite: 16,00, Armierungsart: unarmierte Kabelarten, Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2 , 21 , 22, Schutzart (IP): IP66, Losgröße: 50 ST, Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex eb IIC Gb, Staubexplosionsschutz: II 2 D Ex tb IIIC Db, Umgebungstemperatur min.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
12
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
15 mm
Schlüsselweite:
16 mm
Sechskant Eckmaß:
18 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
1..6 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Kabeleinführungsstutzen, Standardkabelverschraubung, Anbaustutzen, Anbau-Kabelstutzen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 5,95*
€ 7,53*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 5,94*
€ 8,58*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R. STAHL
240044
ab € 1,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.