| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-46533387 Herst.-Nr.: 09140009930 EAN/GTIN: 5713140018655 |
| |
|
| | |
| Adapter-Modul ohne D-Sub-Einsatz 09140009930 Adaptermodul, Einzelmodul, für D-Sub 1 (9-polig), Stift, Polycarbonat (PC), Zink-Druckguss, RAL 7032 (kieselgrau) Weitere Informationen: | | Kontakteinsatz ohne Kontakte: | nein | Kontaktausführung: | Stift | Werkstoff des Steckverbindereinsatzes: | Thermoplast | Betriebstemperatur: | -40..125 °C | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | sonstige | Mit Drahtschutz: | nein | Werkstoff der Kontaktbeschichtung: | sonstige | Werkstoff des Kontakteinsatzes: | Thermoplast | Werkstoff des Kontaktes: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 9,80* | € 10,35* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 10,2784* | € 11,1311* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 10,76529* | € 11,36529* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 10,81841* | € 11,41841* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 10,86* | € 11,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|