Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

09670500483 D-Sub 50P metpl hood 1str-en


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Sub Steckverbindergehäuse, Größe: 5 (DD), gerade 180°, Kabel-Ø 9,3 bis 12 mm,
D-Sub Steckverbindergehäuse, Größe: 5 (DD), gerade 180°, Kabel-Ø 9,3 bis 12 mm,
Artikel-Nr.:
     721-02169339
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09670500483
EAN/GTIN:
     5713140222106
Suchbegriffe:
D-SUB-Schraube
SUB-D-Schraube
D-Sub Kabel
D-Sub Gehäuse
Schalengehäuse, Baugröße: D-Sub 5, mit kurzen Verriegelungsschrauben Gewinde M3,
Weitere Suchbegriffe: D-Sub-Hauben, harting d-sub kabel, d-sub kabel, Schalengehäuse, Deckel verschraubbar
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 6,3157*
€ 8,0557*
1
€ 6,90*
ab € 7,14*
€ 10,30*
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 8,0557*
€ 9,58628
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,3157*
€ 7,51568
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 402,785* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.