Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

09670370492 D-Sub 37P plast hood 1str-en


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Sub Steckverbindergehäuse, Größe: 4 (DC), gerade 180°, Kabel-Ø 3,5 bis 11 mm,
D-Sub Steckverbindergehäuse, Größe: 4 (DC), gerade 180°, Kabel-Ø 3,5 bis 11 mm,
Artikel-Nr.:
     721-02169331
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09670370492
EAN/GTIN:
     5713140221437
Suchbegriffe:
D-SUB-Schraube
SUB-D-Schraube
D-Sub Kabel
D-Sub Gehäuse
Schalengehäuse, Baugröße: D-Sub 4, mit langen Verriegelungsschrauben Gewinde M3,
Weitere Suchbegriffe: D-Sub-Hauben, harting d-sub kabel, d-sub kabel, Schalengehäuse, Deckel verschraubbar
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 3,2968*
€ 4,1668*
1
€ 6,90*
ab € 3,71*
€ 5,73*
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,1668*
€ 4,95849
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,2968*
€ 3,92319
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 208,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.