Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21700605 ED-IE-AX-5-PN-20-FC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp EPIC ED-IE-AX-5-PN-20-FC Drahtverbinder RJ-45 Silber
Lapp EPIC ED-IE-AX-5-PN-20-FC Drahtverbinder RJ-45 Silber
Artikel-Nr.:
     721-01929909
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     21700605
EAN/GTIN:
     4044776456537
Suchbegriffe:
EPIC-Steckverbinder
Modularstecker
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
ISO/IEC 60603-7-51, RJ45 bis 500 MHz, UL gelistet (E-File E353543), ISO/IEC 1180
Weitere Suchbegriffe: RJ45 Steckverbinder, Western stecker, Westernstecker, modularstecker rj45 cat5e, rj45 steckverbinder, rj45 steckverbinder cat5e, 100Base-Modul, 100Base-TX-Modul, 10Base-Modul, 1-Port Modul, 2-Port BNC-Modul, 2-Port Fiber Modul, 2-Port FOIRL-Modul, 2-Port RJ45-Modul, Anschlussmodul, Anwendungsmodul, AUI LAN Modul, BNC LAN Modul, BNC-Modul, DataConnect-Modul, Datenstecker, Dual Speed Hub-Modul, Duplex-Port, Einsatz, Einsteckmodul, Ethernet Modul, Ethernet-Hub-Anwendungsmodul, Expansionsmodul, Fast Ethernet Modul, Fast Ethernet-Anwendungsmodul, Fiber Optic Modul, FX-Modul, Gigabit Ethernet Modul, Glasfasermodul, ISDN WAN Modul, Konzentrator, LAN Expansionsmodul, LAN-Modul, Leitungsanschlussmodul, Lobe Insertion Unit, LWL-Modul, Modul, Modul für aktive Netzwerkkomponente, Remote Leitungsanschluss-Modul, Ring in/Ring out-Modul, RLAN-Modul, Standard Ring Access Control Modul, Switch-Modul, Twisted Pair Anschlussmodul, TX-Modul, Umsetzer-Modul, WAN Expansionsmodul, WAN-Modul
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 11,37*
€ 14,08*
Lager 721
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 11,45*
€ 14,21*
10
Frei Haus
ab € 11,764*
€ 14,564*
27 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 12,24*
€ 15,14*
1 Tag
17
1
€ 6,40*
ab € 11,40*
€ 15,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 142,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.