Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder RJ45 EPIC DATA ED-IE-AX-5-PN-20-FC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp EPIC ED-IE-AX-5-PN-20-FC Drahtverbinder RJ-45 Silber
Lapp EPIC ED-IE-AX-5-PN-20-FC Drahtverbinder RJ-45 Silber
Artikel-Nr.:
     3517I-21265649
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     21700605
EAN/GTIN:
     4044776456537
Suchbegriffe:
EPIC-Steckverbinder
Modularstecker
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker

Steckverbinder RJ45 EPIC DATA ED-IE-AX-5-PN-20-FC

Datensteckverbinder ED-IE-AX-5-PN-20-FC
Datensteckverbinder
ETHERNET/IP, EtherCAT, PROFINET, Ethernet
Cat.6A
RJ 45
Stecker
gerade (180 °)
Anwendungsgebiete: T568A/T568B-Farbkodierungen für Cat6A-Leitungen und für alle Ethernet-Anwendungen bis 10GBase-T geeignet
Variante mit PROFINET-Farbkodierung zur Verwendung mit 2-paarigen Leitungen vorgesehen
Nutzen: Die gewinkelte Form ermöglicht vier unterschiedliche Kabelabgänge
UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum
Farbkodierung nach EIA/TIA-Standard auch für reduzierte Aderdurchmesser
Einfacher Leitungsanschluss durch Schneidklemmtechnik
Produkt in verschiedenen Ausführungen erhältlich: Gerader Kabelabgang mit Einrast-Clip, gerader Kabelabgang mit zugentlastender Kabelverschraubung oder gewinkelter Kabelabgang mit zugentlastender Kabelverschraubung
Geringes Fehlerpotential bei der Konfektionierung durch Adermanager mit Farbkodierung nach PROFINET-Standard bzw nach EIA/TIA-Standard (T568A oder T568B)
Stabilität durch Metallgehäuse aus Zinkdruckguss
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker (Plug)
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Geschirmt:
ja
Farbe:
Silber
AWG-Bereich:
22..27
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 11,37*
€ 14,08*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 11,45*
€ 14,21*
10
Frei Haus
ab € 11,803*
€ 14,603*
28 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 12,24*
€ 15,14*
1 Tag
17
1
€ 6,40*
ab € 11,40*
€ 15,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,08*
€ 16,7552
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,43*
€ 15,9817
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,37*
€ 13,5303
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 140,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.