Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Z 36 0 03 135 mm Spitzzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zange; Präzision; 135mm; Electronic; Blister
Zange; Präzision; 135mm; Electronic; Blister
Artikel-Nr.:
     721-01894108
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     27326
EAN/GTIN:
     4010995273262
Suchbegriffe:
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
Spitzzange
wiha spitzzange
Anwendung: Zum Halten von kleinen Teilen sowie zum Halten und Abwinkeln von Dräh
Weitere Suchbegriffe: elektronik spitzzange, spitzzange klein, spitzzange lang, spitzzange modellbau, spitz zange, spitzzange gerade
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 17,65*
€ 22,47*
1
€ 5,90*
ab € 19,68*
€ 31,67*
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 112,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.