Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HS 6989/8 44 schw./silber PUR S1


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Hauptbild URL
Hauptbild URL
Weitere Ansicht URL
Weitere Ansicht URL
Weitere Ansicht URL
Weitere Ansicht URL
Weitere Ansicht URL
Weitere Ansicht URL
Weitere Ansicht URL
Weitere Ansicht URL
Weitere Ansicht URL
Weitere Ansicht URL
Weitere Ansicht URL
Artikel-Nr.:
     721-01841557
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6989844
EAN/GTIN:
     4031101471716
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
uvex motion style Halbschuh 6989 S1 SRC Extrem leichter und modischer Schuh
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, esd-schuhe s1 uvex halbschuhe, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz, Fußschutz, Schuhe, Halbschuh 6989 ESD gelocht, HS gelocht 6989/8 44 schw./silber PUR S1, 6989, 69898, HS gelocht 6989/8 schw./silber PUR S1
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 78,47*
€ 95,24*
Lager 721
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 80,91*
€ 97,75*
7 Tage
50
1
€ 5,99*
ab € 81,48*
€ 99,55*
19 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 90,85*
€ 101,63*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 85,40*
€ 108,31*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 97,75*
€ 116,32
pro Paar
ab 2 Paar
€ 96,26*
€ 114,55
pro Paar
ab 5 Paar
€ 90,35*
€ 107,52
pro Paar
ab 10 Paar
€ 88,98*
€ 105,89
pro Paar
ab 500 Paar
€ 80,91*
€ 96,28
pro Paar
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 10,99*
Zubehör
uvex
9595644
ab € 11,34*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 10,22*
Zubehör
uvex
9591000
ab € 2,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.