Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex 6989844 motion style Halbschuhe S1 69898 schwarz, silber Weite 11 Größe 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Uvex 6989844 motion style Halbschuhe S1 69898 schwarz, silber Weite 11 Größe 44
Uvex 6989844 motion style Halbschuhe S1 69898 schwarz, silber Weite 11 Größe 44
Uvex 6989844 motion style Halbschuhe S1 69898 schwarz, silber Weite 11 Größe 44
Artikel-Nr.:
     1955-2001544774
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6989844
EAN/GTIN:
     4031101471716
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
uvex motion style Halbschuh 6989 S1 SRC- Extrem leichter und modischer Schuh- Optimierter Tragekomfort dankuvex climazone Technologie- Atmungsaktives High-Tech Mikrovelours- Perforiertes Schuhdesign für gute Belüftung- Besonders atmungsaktives Distance Mesh Futtermaterial- Für Chromallergiker geeignet, da aussynthetischen Materialien gefertigt- Individuell anpassbarer,elastischer Senkel mit Schnellarretierung- Stahlkappe- uvex anti-twist Hinterkappe für mehr- Stabilität und Umknickschutz- Weich gepolsterter Schaftabschluss undgepolsterte Zunge- Auswechselbares Komfortfußbett, antistatisch,mit Feuchtigkeitstransportsystem- uvex 3D hydroflex® foam Fußbett füroptimale Dämpfung im Fersen- und Vorfußbereich- Erfüllt die ESD-Anforderung:Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm- PUR-Laufsohle- Art.-Nr. 6989.8- Norm EN ISO 20345:2011 S1 SRC- Größe 36 - 50
Weitere Informationen:
eClassID:
40-01-13-01
HerstellerNr:
6989844
Werksnummer:
6989844
Gewicht netto Kg:
1,271000
Gewicht brutto Kg:
1,271000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Halbschuh
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 78,47*
€ 95,24*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 80,91*
€ 97,75*
Lager 1955
50
1
€ 5,99*
ab € 81,48*
€ 99,55*
19 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 90,85*
€ 101,63*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 85,40*
€ 108,31*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 99,55*
€ 118,46
pro Paar
ab 2 Paar
€ 97,01*
€ 115,44
pro Paar
ab 5 Paar
€ 90,88*
€ 108,15
pro Paar
ab 10 Paar
€ 89,70*
€ 106,74
pro Paar
ab 500 Paar
€ 81,48*
€ 96,96
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 10,99*
Zubehör
uvex
9595644
ab € 11,34*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 10,22*
Zubehör
uvex
9591000
ab € 2,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.