Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor MCE-4001 Mikrofon-Kapsel Durchmesser:6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1594648-BP
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     23.6740
EAN/GTIN:
     4007754254716
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Mikrofonkapsel
kopfhörer monacor
kopfhörer
Monacor MCE-4001 Mikrofon-Kapsel Durchmesser:6 mm

MONACOR MCE-4001 Qualitäts-Subminiatur-Elektret-Mikrofonkapsel, Miniatur-Mikrofon, Sprechkapsel

Technische Daten:
Gewicht: 1 g · Herstellerfarbe: Silber · Produktabmessung, Höhe: 5.2 mm · Produktabmessung, Ø: 6 mm · Weitere technische Daten: Charakteristik: Kugel, Frequenzbereich 20-20000 Hz, Empfindlichkeit 6,3 mV/Pa, Maximaler Schalldruck 115 dB, Ausgangsimpedanz 2,2 kΩ, Signal/Rauschabstand 58 dB, Stromversorgung DC 1-10 V/0,5 mA

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 6 mm x 5.2 mm
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Ø:
6 mm
Produktabmessung, Höhe:
5.2 mm
Marke:
Monacor
Farbe:
grau
Gewicht:
1 g
Produkt-Art:
Mikrofon-Kapsel
Weitere Suchbegriffe: Monacor, 23.6740, MCE-4001
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
124
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,47*
€ 2,51*
7 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,69*
€ 15,19*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.