Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack Monacor MCE-4001 Mikrofon-Kapsel Durchmesser:6mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910033648
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     S018161
EAN/GTIN:
     4007754254716
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Mikrofonkapsel
kopfhörer monacor
kopfhörer
5er Pack Monacor MCE-4001 Mikrofon-Kapsel Durchmesser:6mm

Monacor MCE-4001 Mikrofon-Kapsel Durchmesser:6mm

Kategorie: Mikrofon-Kapsel
Herstellerfarbe: Silber
Gewicht: 1 g
Höhe: 5.2 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 6 mm
Farbe: grau
Produkt-Art: Mikrofon-Kapsel
Hersteller-Nr.: 23.6740
EAN: 4007754254716
Charakteristik: Kugel, Frequenzbereich 20-20000 Hz, Empfindlichkeit 6,3 mV/Pa, Maximaler Schalldruck 115 dB, Ausgangsimpedanz 2,2 k?, Signal/Rauschabstand 58 dB, Stromversorgung DC 1-10 V/0,5 mA

Weitere Suchbegriffe: Monacor, 23.6740, MCE-4001
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,88*
€ 1,87*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,18*
€ 1,89*
1 Tag
139
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,47*
€ 2,51*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,77*
€ 15,16*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,16*
€ 18,04
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,03*
€ 16,70
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 12,14*
€ 14,45
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 11,87*
€ 14,13
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 11,64*
€ 13,85
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 10,77*
€ 12,82
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,154* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.