Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

633-02070 HV1207-PVC-BK-M1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durchführungstüllen schwarz, Außendurchmesser: 14.0 mm, Innendurchmesser: 6.0 mm, Höhe: 6.4 mm
Durchführungstüllen schwarz, Außendurchmesser: 14.0 mm, Innendurchmesser: 6.0 mm, Höhe: 6.4 mm
Durchführungstüllen schwarz, Außendurchmesser: 14.0 mm, Innendurchmesser: 6.0 mm, Höhe: 6.4 mm
Artikel-Nr.:
     721-01438409
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     633-02070
EAN/GTIN:
     4031026186313
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Kabeldurchführung
Schützt Kabel vor scharfen Kanten. Bietet zusätzlich Zugentlastung. Flexibel und
Weitere Suchbegriffe: Knickschutz (Netzwerktechnik), Knickschutztülle, Network cable boots, Netzwerk-Cable-Boots, knickschutztülle hellermann, knickschutz (netzwerktechnik), knickschutztülle schwarz, Durchführen, Durchführung, Durchführungstülle mit Zugentlastung, Durchführungstüllen, Gummidurchführung, Hellermann, HellermannTyton, HT-Tüllen, Kabeldurchführungen, Kabeldurchführungstülle, Kabeldurchführungstülle mit Zugentlastung, Kabelschläuche, kabeltuelle, kabeltuellen, Kabeltülen, Kabeltülle, Schnurschutztülle, Stopfen, Tülle, Tüllen, tüllen, Tyton
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,05651*
€ 0,07341*
21 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,05649*
€ 0,07349*
19 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0595*
€ 0,0774*
19 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0604*
€ 0,078*
Lager 721
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0684*
€ 0,0873*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0873*
€ 0,10389
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0684*
€ 0,0814
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 87,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.