Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

553-60002 TLFX48DS-1x50WH-PO-X-WH (5000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schrumpfschlauchmarkierer im Leiterformat für Thermotransferdruck 2:1 (4.8 mm/2.4 mm) weiß 50 mm
Schrumpfschlauchmarkierer im Leiterformat für Thermotransferdruck 2:1 (4.8 mm/2.4 mm) weiß 50 mm
Schrumpfschlauchmarkierer im Leiterformat für Thermotransferdruck 2:1 (4.8 mm/2.4 mm) weiß 50 mm
Schrumpfschlauchmarkierer im Leiterformat für Thermotransferdruck 2:1 (4.8 mm/2.4 mm) weiß 50 mm
Schrumpfschlauchmarkierer im Leiterformat für Thermotransferdruck 2:1 (4.8 mm/2.4 mm) weiß 50 mm
Schrumpfschlauchmarkierer im Leiterformat für Thermotransferdruck 2:1 (4.8 mm/2.4 mm) weiß 50 mm
Schrumpfschlauchmarkierer im Leiterformat für Thermotransferdruck 2:1 (4.8 mm/2.4 mm) weiß 50 mm
Schrumpfschlauchmarkierer im Leiterformat für Thermotransferdruck 2:1 (4.8 mm/2.4 mm) weiß 50 mm
Artikel-Nr.:
     721-01258618
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     553-60002
EAN/GTIN:
     4031026321448
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Schrumpfrate 2:1. Halogenfrei. Niedrige Rauchausbreitung, Dichte und Toxizität.
Weitere Suchbegriffe: Schrumpfschlauch, Schrumpfschlauchmarkierer, hellermann schrumpfschlauch 2:1, kabelbeschriftung, hellermann kabelbeschriftung, Aderkennzeichnung, Adernkennzeichnung, bedruckbarer Schlauch, bedruckbarer Schrumpfschlauch, bedruckbarer Wärmeschrumpfschlauch, Bedruckung, DIN_EN_45545, DIN EN:45545, DIN EN:45545-2, DINEN45545, DIN EN 45545, DIN EN-45545, DINEN45545-2, DIN EN 45545-2, DIN EN-45545-2, EN_45545, EN:45545, EN45545, EN 45545, EN-45545, Kennzeichnung, Kennzeichnungsschlauch, Kennzeichnungssysteme, Kennzeichnungstüllen, Leitungsmarkierer, Markierer, Schrumpfmarkierer, Schrumpftüllen, Thermotransfer, Tüllen, Wärmeschrumpfschlauch
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.434,93*
€ 2.601,49*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 2.435,03*
€ 2.602,43*
Lager 721
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.691,17*
€ 2.862,48*
Frei Haus
ab € 2.663,19*
€ 2.914,69*
Frei Haus
ab € 2.870,48*
€ 3.039,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.862,48*
€ 3.406,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.841,64*
€ 3.381,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.751,50*
€ 3.274,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.706,44*
€ 3.220,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.691,17*
€ 3.202,49
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 2.691,17* pro Paket)
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 189,40*
Zubehör
HellermannTyton
556-04037
ab € 2.171,59*
Zubehör
HellermannTyton
556-04061
ab € 7.988,69*
Zubehör
HellermannTyton
556-00400
ab € 979,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.