Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsseltresor ST 300 (S1)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ST-300 (S1) closed
ST-300 (S1) closed
Artikel-Nr.:
     720-021305-00000
Hersteller:
     Format Tresorbau
Herst.-Nr.:
     021305-00000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlüsselsafe
Schlüsseltresor
schlüsseltresor 300 schlüssel
schlüsseltresor

Produktbeschreibung:

Schlüsseltresor mit den geprüften Sicherheitsstufen S1 ( Nach EN 14450) und A (VDMA 24 992)
Verschluss: Doppelbartschloss mit 2 Schlüssel
Beschlag: Klappgriff mattverchromt, 12 mm vorstehend
Bohrung: 4 Bohrungen in der Rückwand durchgebohrt, inkl. Verankerungsmaterial
Einrichtung: 300 Schlüsselhaken
Farbe: RAL 7035 (lichtgrau)

Lieferbedingungen:

Lieferung bis Frei Bordsteinkante innerhalb Deutschlands außer Inseln.
Inselzustellungen und Lieferung Frei Verwendungsstelle auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Außenmaße (H x B x T):
636 x 460 x 306 mm
Gewicht:
52 kg
Zertifizierung:
ECBS S1, A nach VDMA 24992, Stand Mai 1995
Weitere Suchbegriffe: Schlüsselschrank, Schlüsselkassette, Schlüsselaufbewahrung, Tresor
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 387,19*
€ 442,59*
29 Tage
1
Frei Haus
ab € 389,35*
€ 443,02*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 387,59*
€ 443,47*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 392,06*
€ 445,38*
Lager 720
unbekannt
Frei Haus
ab € 445,96*
€ 508,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 720
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 508,35*
€ 604,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 505,14*
€ 601,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 490,77*
€ 584,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 477,65*
€ 568,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 445,96*
€ 530,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 720
Versand: Lager 720
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 720
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.