Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenbahnaufsatz,f. Scherenhubtisch,Tragl. 500kg,starr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
999235
999235
999235
Artikel-Nr.:
     711-999235
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     6890
EAN/GTIN:
     4017976068909
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einfachscheren-Hebebühne
Einfachscheren-Hubtisch
Einfachscherenhebebühne
Einfachscherenhubtisch
Rollenbahnaufsatz
  • für Scherenhubtisch
  • Traglast 500 kg
  • starr
  • 2 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Hubgerät, Hubtisch, Hubwagen, Kranarm für Stapler, Kran, Niederhubtisch, Niederhubwagen, Stapler-Anbaugerät, Stapler-Kranarm, Teleskop-Kranarm, Lasthakenaufsatz, Gabelstapler-Anbaumodul, Teleskop Kragarm, Stapler Kranarm, Stapleranbaugerät

Weitere Informationen:
Marke:
fetra
Hebegerät:
Hubtisch
Hubtischtyp:
Zubehör
Zubehör für:
Scherenhubtisch
Aufsatz:
starr
Traglast:
500 kg
Garantie:
2 Jahre
Gewicht:
31 kg
Weitere Suchbegriffe: Hubtischwagen Aufsteckrahmen, Hubtischwagen Rollenbahn, Rollbahn Scherenhubwagen, Rollbahnaufsatz Scherenhubwagen, Scherenhubwagenrollbahn, Rollenbahn, Rollenbahnen, Schwerlast-Rollenbahn, Schwerlastrollenbahn, Scheren-Rollenbahn, Scherenrollenbahn, stahlrollen rollenbahn, einfachscheren hebebühne, fetra rollenbahn, Hubgerät, Hubtisch, Hubwagen, Kranarm für Stapler, Kran, Niederhubtisch, Niederhubwagen, Stapler-Anbaugerät, Stapler-Kranarm, Teleskop-Kranarm, Lasthakenaufsatz, Gabelstapler-Anbaumodul, Teleskop Kragarm, Stapler Kranarm, Stapleranbaugerät
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
11
Frei Haus
ab € 348,46*
€ 394,95*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 353,56*
€ 402,35*
15 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 364,69*
€ 414,91*
8 Tage
25
Frei Haus
ab € 368,11*
€ 416,82*
Lager 711
17
Frei Haus
ab € 563,84*
€ 627,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 627,31*
€ 746,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 617,51*
€ 734,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 597,65*
€ 711,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 584,17*
€ 695,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 563,84*
€ 670,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.