Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Kistenkarre,Tragl. 200kg,Luft-Bereifung,Schaufel BxT 320x250mm,Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
998684
998684
Artikel-Nr.:
     711-998684
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     A1325L
EAN/GTIN:
     4017976513256
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Chemikalienschaufel
Laborschaufel
Alu-Kistenkarre
  • Traglast 200 kg
  • Schaufel Breite x Tiefe 320 x 250 mm
  • Höhe x Breite 1300 x 590 mm
  • Schaufel anschraubbar und austauschbar
  • Konstruktion aus Aluminium, verschweißt
  • Mit Schutz vor Verletzungen durch Sicherheitsgriffe aus hochfestem Kunststoff
  • Räder mit Luft-Bereifung auf Kunststoff-Felge
  • Rad Ø 260 mm
  • Naben mit Rollenlager
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Alu-Karre, Karre, Transportgerät, Transportkarre, Kistenkarre, Transporthilfe, Stapelkarre, Aluminiumkarre, Kistenkarre aus Aluminium, Kistenkarre aus Alu

Weitere Informationen:
Marke:
fetra
Transportgerät:
Transportkarre
Karrentyp:
Kistenkarre
Traglast:
200 kg
Schaufelbreite:
320 mm
Schaufeltiefe:
250 mm
Schaufel Funktion:
anschraubbar/austauschbar
Material:
Aluminium
Material Verarbeitung:
verschweißt
klappbar:
nein
Treppenkufen:
nein
Bereifung:
Luft
Radlager:
Rollenlager
Rad-Ø:
260 mm
Material Felge:
Kunststoff
Sicherheitsgriff:
ja
Höhe:
1300 mm
Breite:
590 mm
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
7 kg
Weitere Suchbegriffe: Gleitkufenkarre, Kufenkarre, Kistenkarre, Sackkarre, Stahlrohrkarre, Stapelkarre, sackkarre fetra luftrad, kistenkarre, kistenkarre luftbereifung, Alu-Karre, Karre, Transportgerät, Transportkarre, Transporthilfe, Kistenkarre aus Aluminium, Kistenkarre aus Alu
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 168,90*
€ 201,97*
7 Tage
7
Frei Haus
ab € 164,51*
€ 202,97*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 173,67*
€ 207,47*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 174,27*
€ 207,67*
Lager 711
23
Frei Haus
ab € 235,80*
€ 278,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,22*
€ 331,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,55*
€ 326,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,19*
€ 307,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,45*
€ 300,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,80*
€ 280,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1762
ab € 2,97*
Zubehör
Fetra
11045
ab € 29,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.