Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauch,f. Rad,f. Rad Ø 260mm,Ventil abgewinkelt,schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
998334
998334
Artikel-Nr.:
     711-998334
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     D55.260
EAN/GTIN:
     4021885004965
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Luftbereiftes Rad
Luftrad
Schubkarrenrad
Luftradschlauch
Schlauch für Rad
  • für Raddurchmesser 260 mm
  • Ventil abgewinkelt
  • in schwarz

Suchbegriffe:
Rolle, Transportgerät-Rolle, Luftbereiftes Rad, Rad, Fördertechnik, Transportgeräterolle

Weitere Informationen:
Marke:
BS-ROLLEN
Fördertechnik:
Räder
Rollentyp:
Zubehör
Zubehör für:
Rad
für Raddurchmesser:
260 mm
Ventil Ausführung:
abgewinkelt
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.16 kg
Weitere Suchbegriffe: Schlauch für Luftrad, Kistenkarre, Sackkarre, Stahlrohrkarre, Stapelkarre, stahlrohrkarre luftbereifung, kistenkarre, Rolle, Transportgerät-Rolle, Rad, Fördertechnik, Transportgeräterolle
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2,04*
€ 2,92*
3 Tage
306
€ 5,99*
ab € 2,89*
€ 4,16*
1 Tag
290
€ 5,59*
ab € 3,09*
€ 4,33*
1 Tag
105
€ 6,90*
ab € 3,11*
€ 4,33*
Lager 711
15
Frei Haus
ab € 3,30*
€ 4,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
D55.200
ab € 1,59*
Ähnlich
k.A.
D55.400
ab € 2,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.