Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauch,f. Rad,f. Rad Ø 200mm,Ventil abgewinkelt,schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
998312
998312
Artikel-Nr.:
     711-998312
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     D55.200
EAN/GTIN:
     4021885004989
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Luftbereiftes Rad
Luftrad
Schubkarrenrad
Luftradschlauch
Schlauch für Rad
  • für Raddurchmesser 200 mm
  • Ventil abgewinkelt
  • in schwarz

Suchbegriffe:
Rolle, Transportgerät-Rolle, Luftbereiftes Rad, Rad, Fördertechnik, Transportgeräterolle

Weitere Informationen:
Marke:
BS-ROLLEN
Fördertechnik:
Räder
Rollentyp:
Zubehör
Zubehör für:
Rad
für Raddurchmesser:
200 mm
Ventil Ausführung:
abgewinkelt
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.08 kg
Weitere Suchbegriffe: Schlauch für Luftrad, schlauch für luftrad, Rolle, Transportgerät-Rolle, Rad, Fördertechnik, Transportgeräterolle
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1,59*
€ 2,26*
3 Tage
46
€ 5,99*
ab € 1,59*
€ 2,36*
2 Tage
62
€ 4,95*
ab € 1,69*
€ 2,51*
3 Tage
62
€ 4,99*
ab € 1,77*
€ 2,53*
Lager 711
11
Frei Haus
ab € 7,48*
€ 9,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
D55.260
ab € 2,05*
Ähnlich
k.A.
D55.400
ab € 2,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.