Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauch,f. Rad,f. Rad Ø 150mm,Ventil abgewinkelt,blaugrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
998301
998301
Artikel-Nr.:
     711-998301
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     D55.150
EAN/GTIN:
     4021885016722
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Luftradschlauch
Schlauch für Luftrad
schlauch für luftrad
Schlauch für Rad
  • für Raddurchmesser 150 mm
  • Ventil abgewinkelt
  • in blaugrau

Suchbegriffe:
Rolle, Transportgerät-Rolle, Luftbereiftes Rad, Rad, Fördertechnik, Transportgeräterolle

Weitere Informationen:
Marke:
BS-ROLLEN
Fördertechnik:
Räder
Rollentyp:
Zubehör
Zubehör für:
Rad
für Raddurchmesser:
150 mm
Ventil Ausführung:
abgewinkelt
Farbe:
blaugrau
Gewicht:
0.04 kg
Weitere Suchbegriffe: Rolle, Transportgerät-Rolle, Luftbereiftes Rad, Rad, Fördertechnik, Transportgeräterolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.