Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Decke,f. Rad,f. Rad Ø 400mm,m. Rillenprofil,schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
998287
998287
Artikel-Nr.:
     711-998287
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     D50.400
EAN/GTIN:
     4021885017477
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Luftbereiftes Rad
Luftrad
Schubkarrenrad
Decke für Luftrad
Decke für Rad
  • für Raddurchmesser 400 mm
  • mit Rillenprofil
  • in schwarz

Suchbegriffe:
Rolle, Transportgerät-Rolle, Luftbereiftes Rad, Rad, Fördertechnik, Transportgeräterolle

Weitere Informationen:
Marke:
BS-ROLLEN
Fördertechnik:
Räder
Rollentyp:
Zubehör
Zubehör für:
Rad
für Raddurchmesser:
400 mm
Profiltyp:
Rillenprofil
Farbe:
schwarz
Gewicht:
1.2 kg
Weitere Suchbegriffe: Luftraddecke, Luftradmantel, Mantel für Luftrad, decke für luftrad, Rolle, Transportgerät-Rolle, Rad, Fördertechnik, Transportgeräterolle
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4,98*
€ 6,69*
3 Tage
36
€ 5,99*
ab € 6,04*
€ 7,96*
1 Tag
46
€ 7,90*
ab € 6,16*
€ 8,00*
1 Tag
41
€ 4,90*
ab € 6,29*
€ 8,17*
Lager 711
20
Frei Haus
ab € 14,95*
€ 18,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
D50.200
ab € 3,74*
Ähnlich
k.A.
D50.260
ab € 4,76*
Ähnlich
k.A.
D50.261
ab € 3,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.