Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Decke,f. Rad,f. Rad Ø 260mm,m. Rillenprofil,schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
998265
998265
Artikel-Nr.:
     711-998265
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     D50.260
EAN/GTIN:
     4021885016708
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Luftbereiftes Rad
Luftrad
Schubkarrenrad
Decke für Luftrad
Decke für Rad
  • für Raddurchmesser 260 mm
  • mit Rillenprofil
  • in schwarz

Suchbegriffe:
Rolle, Transportgerät-Rolle, Luftbereiftes Rad, Rad, Fördertechnik, Transportgeräterolle

Weitere Informationen:
Marke:
BS-ROLLEN
Fördertechnik:
Räder
Rollentyp:
Zubehör
Zubehör für:
Rad
für Raddurchmesser:
260 mm
Profiltyp:
Rillenprofil
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.52 kg
Weitere Suchbegriffe: Luftraddecke, Luftradmantel, Mantel für Luftrad, decke für luftrad, Rolle, Transportgerät-Rolle, Rad, Fördertechnik, Transportgeräterolle
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4,76*
€ 6,83*
€ 5,90*
ab € 5,82*
€ 8,61*
3 Tage
14
€ 5,99*
ab € 6,16*
€ 8,70*
2 Tage
19
€ 4,99*
ab € 6,51*
€ 9,07*
Lager 711
22
Frei Haus
ab € 6,69*
€ 9,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
D50.200
ab € 3,70*
Ähnlich
k.A.
D50.261
ab € 3,65*
Ähnlich
k.A.
D50.400
ab € 4,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.