Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtlagerkasten,HxBxT 200x200x360/310mm,PP,gelb


Menge:  Paket  
Produktinformationen
977436
977436
Artikel-Nr.:
     711-977436
Hersteller:
     BRB-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     55147
EAN/GTIN:
     4052293551475
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
Sichtlagerkasten
  • Höhe x Breite x Tiefe 200 x 200 x 360 / 310 mm
  • Aus Polypropylen in gelb
  • Tiefe Eingrifföffnung
  • Einfacher Transport durch Griffmulde an Stirn- und Rückseite
  • Temperaturbeständig von -40 °C bis +60 °C
  • Rollenbahngeeignet

Suchbegriffe:
Kasten für Regale, Kleinteile-Lagerung, Kunststoffbehälter, Lagerbehälter, Lagerkasten, Regalkasten, Sichtlagerkasten, Stapelkasten, Transportbehälter, Transportkasten, Lagersichtkasten

Weitere Informationen:
Serie:
Futura
Behältertyp:
Sichtlagerkasten
Euronorm:
nein
Höhe:
200 mm
Breite:
200 mm
Tiefe:
360 mm
Bodentiefe:
310 mm
Material:
Polypropylen
recycelbar:
ja
Gefahrstoffeignung:
verschiedene Stoffe, bitte anfragen
rollenbahngeeignet:
ja
stapelbar:
ja
Eingrifföffnung:
tief
Griff:
Griffmulde an Stirn- und Rückseite
Lebensmittelgeeignet:
ja
Temperaturbereich:
-40 °C bis +60 °C
Farbe:
gelb
Größe:
3 - HxBxT 200x200x360/310 mm
Gewicht:
6 kg
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, sichtlagerkasten l350/300xb210xh200mm pe, lagersichtbox, lagersichtbox gelb, Kasten für Regale, Kleinteile-Lagerung, Kunststoffbehälter, Lagerbehälter, Lagerkasten, Regalkasten, Stapelkasten, Transportbehälter, Transportkasten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 88,39*
€ 108,00*
Lager 711
20
Frei Haus
ab € 101,32*
€ 123,90*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 123,90*
€ 147,44
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 122,34*
€ 145,58
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 118,27*
€ 140,74
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 116,47*
€ 138,60
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 101,32*
€ 120,57
pro Paket
1 Paket enthält 8 Stück (ab € 12,665* pro Stück)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BRB-Lagertechnik
55528
ab € 16,556*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
55529
ab € 24,35*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
55530
ab € 72,36*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
55531
ab € 75,48*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
55532
ab € 117,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.