Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrohydraulik-Stapler,Tragl. 1000kg,Gabel L 1150mm,Lenkräder PU,Gabelrollen Polyamid,Hub H 3500mm,Teleskop-Mast


Menge:  Stück  
Produktinformationen
951115
951115
Artikel-Nr.:
     711-951115
Hersteller:
     Rapid Transportgeräte
Herst.-Nr.:
     10/5000775
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deichselstapler
Elektrostapler
Handhydraulikstapler
Handhydraulischer Stapler
Elektrohydraulik-Stapler
  • Traglast 1000 kg
  • Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm
  • Lenkräder mit Polyurethan-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm
  • Gabelrollen mit Polyamid-Bereifung, Breite x Ø 98 x 82 mm
  • Hubhöhe 3500 mm / abgesenkte Höhe 90 mm
  • Lastschwerpunkt 600 mm
  • Hubmotor 1,2 kW
  • mit Batterie 12V/75 Ah
  • mit integriertem Ladegerät
  • Wenderadius 1480 mm
  • Bauhöhe 2250 mm / ausgefahrene Höhe 3900 mm
  • Länge x Breite 1750 x 800 mm
  • Gewicht 360 kg
  • Arbeitsgangbreite 1980 mm
  • Teleskop-Mast
  • mit Durchgreifschutz aus Plexiglas
  • Fahrgestell aus Stahl mit Lackierung in RAL2002 Blutorange
  • Hubgerüst aus Stahl mit Lackierung in RAL9005 Tiefschwarz

Suchbegriffe:
Hydraulik-Stapler, Elektrohydraulischer Stapler, Elektro-Stapler, Gabelstapler, Hubgerät, Stapler, Hubstapler

Weitere Informationen:
Marke:
RAPIDLIFT
Hebegerät:
Stapler
Staplertyp:
Elektrohydraulik-Stapler
Traglast:
1000 kg
Länge Gabel:
1150 mm
Breite Gabelzinken:
160 mm
Hubhöhe (max.):
3500 mm
Hubhöhe (min.):
90 mm
Mast Ausführung:
Teleskop-Mast
Bedienung Hub:
elektro/hydraulisch
Bedienung Fahrwerk:
manuell
Spannungsversorgung:
Batterie 12V/75 Ah
Höhe:
2250 mm
Höhe ausgefahren:
3900 mm
Breite:
800 mm
Länge:
1750 mm
Leistung Hubmotor:
1.2 kW
Hubgeschwindigkeit mit Last:
100 mm/s
Hubgeschwindigkeit ohne Last:
180 mm/s
Lastschwerpunkt:
600 mm
Wenderadius:
1480 mm
Arbeitsgangbreite:
1980 mm
Material Lenkrollen:
Polyurethan
Breite Lenkräder:
50 mm
Durchmesser Lenkräder:
200 mm
Material Gabelrollen:
Polyamid
Breite Gabelrolle:
98 mm
Durchmesser Gabelrollen:
82 mm
Material:
Stahl
Oberfläche Fahrgestell:
lackiert
Oberfläche Hubgerüst:
lackiert
Farbe Fahrgestell:
blutorange // RAL2002
Farbe Hubgerüst:
tiefschwarz // RAL9005
Gewicht:
360 kg
Weitere Suchbegriffe: Hydraulik-Stapler, Hydraulikstapler, Paletten-Heber, Palettenheber, deichselstapler, Elektrohydraulischer Stapler, Elektro-Stapler, Gabelstapler, Hubgerät, Stapler, Hubstapler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5.467,99*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.771,72*
€ 6.868,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.661,72*
€ 6.737,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.518,27*
€ 6.566,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.467,99*
€ 6.506,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.